- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- マツダ etcのおすすめ人気ランキング
マツダ etcのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新38件の「マツダ etc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ETCクリーニングカード」、「マツダ 純正部品」、「etc2.0 車載器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCケース
ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース材質EVA+合皮色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×165×50取付穴(mm)10収納量最大:350g
KIJIMA(キジマ)ETCケース トリツケステー ダイナモデル
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
JVCケンウッドETC ETC-N3000
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動
ETC2.0に対応
ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉
ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)DC12(10~16)最大消費電流(A)0.5以下(12V/25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2質量(g)ETC2.0車載器 96g、ETCアンテナ 60g(コード含む)動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)
1台
¥29,980税込¥32,978
9日以内出荷
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。
【基本機能】。
音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。
音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。
内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。
新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。
ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。
コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。
※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。
スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。
カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。
電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
1個
¥8,398税込¥9,238
3日以内出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)









![ETCケース TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28766354-230605-02.jpg)